カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CKD(43)
- MAZDA(マツダ)(71)
- omron(オムロン)(7)
- onsemi(11)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(8)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- STMicro(8)
- VISHAY(47)
- エスコ(4)
- カネミツ(11)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- ジョイクラフト(5)
- トヨタ(19)
- ホンダ(133)
- 共立(8)
- 新ダイワ(53)
- ブランドをもっと見る
「v340」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
バルブ付エアシリンダ (CV3-~)
SMC¥539税込¥5931個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~)
SMC(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
S Series(SV3400)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV3400R)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3400
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W1) 300 mmマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80SV)
SMC¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32V
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V34
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-3~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-340BZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷ストローク(mm)340作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-340BZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)340配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-340BZ)
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷ストローク(mm)340配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![SV3 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68896398-210720-02.jpg)