連数【I/Oユニット】(3)3連
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数11
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(V) CC-Link対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(3) 3連
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油ラバークッション
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
ポートねじの種類(-) Rc
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)(V) FKM
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
関連キーワード
1
2
次へ