52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF32V SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5BN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4300 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA32SV SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

S Series(SV4300) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN32SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TF) G
1個
41,980 税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SV) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50SV SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S Series(SV4300R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

SS5Y5-10S6V43-04B-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6V43) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(V) CC-Link対応、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(3) 3連
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YL32) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-4~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-4 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-4 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)