「va 配管」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ポート数5
使用流体空気
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手
ポート数3
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
適合チューブΦ3.18/Φ2
適合チューブ径(Φmm)3.18/2
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様無極性
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数4
使用流体空気
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数4
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
ねじの種類G
使用流体空気
スレッド(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ