「va-12」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
ねじの種類(-) Rc
弁形式(2) 複動
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.82MB)
モータ種類ACサーボモータ
シリーズSY3000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY7000
シリーズSY7000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
蒸気用
長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
耐異物性向上
皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
保護構造:IP65
・蒸気用
・長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・保護構造:IP65
型式VXS22
タイプ全波整流器タイプ
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
電源AC-H種
材質(シール)FKM
弁形式/ボディ形状N.C./単体
耐圧(MPa)3.0(水圧にて)
絶縁種別(コイル)H
最高作動圧力差(MPa)1.0
許容電圧変動定格電圧の±10%
雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所
弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ
弁漏れ(cm3/min)1.0以下
最低作動圧力差(MPa)0
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)蒸気、183以下
周囲温度(℃)-10~60
許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
蒸気用(温水も使用可)
長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
耐異物性向上
皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
保護構造:IP65
ポート数2
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
ねじの種類Rc
タイプ全波整流器タイプ
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
電源AC-H種
材質(シール)FKM
弁形式/ボディ形状N.C./単体
耐圧(MPa)2.0(水圧にて)
絶縁種別(コイル)H
材質(ボディ)C37
許容電圧変動定格電圧の±10%
雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所
弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ
弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下
最低作動圧力差(MPa)0
使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下
周囲温度(℃)-10~60
許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
管接続口径(-) Φ10
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
配線方式(S)配列指定
SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
配線方式(S)配列指定
SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
関連キーワード
1
2
次へ