カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(475)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッサン(59)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • ホンダ(44)
  • NEG(日電理化硝子)(37)
  • エスコ(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • DiodesZetex(25)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](20)
  • WAKI(和気産業)(19)
  • シンフォニアテクノロジー(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • GVS(14)
  • HIOKI(日置電機)(12)
  • 東芝キヤリア(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • コクヨ(8)
  • 未来工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf-1」の検索結果

475件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体 SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ボディ型式(2) 直接配管形ブラケット(F) ブラケット付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)SMC
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1220Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1220Y)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF01) SMCKQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF01)SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1130Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1130Y)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル管接続口径A、Bポート:(01) 1/8使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rcコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230K) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230K)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133T) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133T)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130K) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230T) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230T)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) M5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233T) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233T)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233K) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233K)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130T) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220KT) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220KT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133KT) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133KT)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングル管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) M5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF01SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1)2位置シングル使用流体空気
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMCユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC
939税込1,033
1個
翌々日出荷
形状ユニバーサルメスエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
10 Series(10-KQ2V) SMC10 Series(10-KQ2V)SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
...