カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfr3100」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFR3_0 - プラグインタイプ/単体 SMCVFR3_0 - プラグインタイプ/単体SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3310R SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3310RSMC
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(-) サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3310 SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3310SMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110RSMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110 SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3101 SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3101SMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ポート数5コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置シングル管接続口径(-) サブプレートなしボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100R SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100RSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100 SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100SMC
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
V Series(VFR3100R) SMCV Series(VFR3100R)SMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
V Series(VFR3100) SMCV Series(VFR3100)SMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
NVFR3 SMCNVFR3SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
EVFR3 SMCEVFR3SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ