有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4
取付方式パネル取付
ボディサイズ1/4基準
有効断面積(mm2)10
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)1
1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)
ねじの種類Rc
使用流体空気
配管横
操作角度(°)90
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
ポート数2
関連キーワード