カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • セコニック(2)
  • CC印(ニッカトー)(1)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm-10a-l」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    21日以内出荷
    ・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大
    用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8