30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450 SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 配管方法(0) 横配管 使用流体空気
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1個
86,980 税込95,678
16日以内出荷




大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
39 税込43
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-1~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(8) 1 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)



V Series(VPA4270) SMC CADデータあり
ねじの種類(N)NPT 切換方式(2)2位置ダブルパイロット 配管形式(0)横配管 ボディサイズ(7)11/4基準
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V Series(VPA4170) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン 接続口径(3ポート)G1 管接続口径圧力計:1/8 定格電圧(V)24DC 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0) 耐圧力(MPa)1.5 コイル節電回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.57MB) オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン) 取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC 動画あり
ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


S Series(SY70M-1-11) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 コネクタなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)