カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 伊東電機(50)
  • 三菱マテリアル(18)
  • ニルフィスク(14)
  • 日栄インテック(12)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
  • ショーボンド(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • 二ホンパイプ(7)
  • クボタ(Kubota)(6)
  • EPSON(4)
  • トップ工業(4)
  • ラムマウント(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • アズワン(3)
  • 興研(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ノーブランド(3)
  • アカギ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp300」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット・ポペットタイプ  VP300 SMCパイロット・ポペットタイプ VP300SMC
39税込43
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344 SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344SMC
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342T SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342TSMC
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールドSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RSMC
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342 SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344T SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344TSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
仕様(-) なしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RY SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RYSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3仕様(-) なし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RK SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344R SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342Y SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342YSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RK SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RKSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344Y SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344YSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RKT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RKTSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RY SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RYSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
付属品ガスケット、取付ボルト2本
3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA34SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA42SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA74 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA74SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA31 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA31SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA54SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA41 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA41SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA43 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA43SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA44 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA44SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポート残圧排気弁 SMC3ポート残圧排気弁SMC
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
VV3P3 SMCVV3P3SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
シリーズVP300
25A Series(25A-VP) SMC25A Series(25A-VP)SMC
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946ESMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能・流量特性 C[dm3(/ s・bar)] VP346E:4.2 VP546E:7.5 VP746E:12.6・有効断面積 mm2 VP946E:234・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能・消費電力:0.35W(ランプなし)・パイロット流路にチェック弁内蔵 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用保護構造IP65定格電圧DC24V使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB)取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB)電磁弁3ポート残圧排気弁
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185 SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185VSMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
ポート数3ボディサイズ(8) 1 1/2使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165 SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145 SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165VSMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
ポート数3ボディサイズ(6) 1使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用