カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vqz1351-5lo」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
V Series(VQZ1351R)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1351B)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ規格(Q) CE対応品ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ