SMC
V Series(VQZ1351R)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43717923
VQZ1351R-5LO1-Q
CADデータダウンロード
-
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717932
VQZ1351R-5L1-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください