VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1351B)

VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1351B) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43717905VQZ1351B-5LO1-Q(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥11,110
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717914VQZ1351B-5MB1-Q(M) M形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)
¥12,490
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする