5,473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)







1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-30Z) SMC CADデータあり
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z) SMC CADデータあり
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D) SMC CADデータあり
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL25) SMC CADデータあり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

MG Series(MGPM20R) SMC CADデータあり
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ8-2 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20 作動方式複動
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

MG Series(MGPM16-25AZ) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

MG Series(MGPM25-25AZ) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW8-75 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6C) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ6-1 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMC CADデータあり
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


MXSL - 対称形(MXS6L) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)