リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
・主弁構造はメタルシール方式。
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
チューブ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16
開閉ストローク(両側)(mm)6
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)10
作動方式複動
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)60
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)4
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)16
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ