カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vxd240ka」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KAZX332D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KAZX332DSMC
20,980税込23,078
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/2仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(K) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
関連キーワード
流体制御機器カテゴリ