カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vxd2b2」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2GM
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(M) DC24口径3/8リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KM
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(M) DC24口径1/2リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KC
SMC¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2GQ
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(Q) AC200口径3/8リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HGB
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2JAXB
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(J) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2GAXBA
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(A) DC24口径3/8リード線取出方法グロメットねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37リード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2GQXB
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(Q) AC200口径3/8リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(G) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HDZXB
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(D) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KACXB
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ2D
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1D
SMC¥9,698税込¥10,6681個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KZ2N
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ2V
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2GZ2G
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ3A
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2GZ2AH
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ3AB
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1GB
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ2NXB
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1GA
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2JZ2MXBB
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(B) 180°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KZ2ABXB
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(K) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2JZ2AZXB
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(J) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KZ2KHXB
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(K) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KZ2AZX332
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径1/2仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUSリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2JZ2AZX332
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 B
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から20日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B5KZ2L
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC100口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用材質(ボディ)(K) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3GZ2DXB
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(G) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0JZ2AZXB
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(J) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0HZ2CB
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC110口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0GZ2AKXB
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(G) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B5HZ2L
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0KZ2AHXBB
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(B) 180°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0GZ2DXB
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(G) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ2N
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0HZ2LXB
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC100口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(H) C37