SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2GQXB
ポート数
2
電圧(V)
(Q) AC200
口径
3/8
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(G) C37
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22271114
VXD2B2GQXB
CADデータダウンロード
¥
12,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください