「w-1-h」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数2
使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数2
使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)550
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(-) 標準形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)50
配管形式(G) 集中配管形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥98,980
税込¥108,878
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)400
配管形式(G) 集中配管形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)350
配管形式(-) 標準形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(-) 標準形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)100
配管形式(-) 標準形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)450
配管形式(-) 標準形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)50
配管形式(-) 標準形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)250
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)150
配管形式(-) 標準形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)100
配管形式(-) 標準形
エンドロックの位置(W) 両ポート側付
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
コンパクトで大きなバルブ容量
外形寸法(W×H×D)…55×118×53
(グロメット)
C:6.1dm3/(s・bar)
{Rc3/8(流路2→3)の場合}
1つで6つのバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら
れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕
様、セレクタ仕様など自由に使用可能)
真空使用が可能
-101.2kPa
(真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3
ねじの種類Rc
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
バルブ(V)真空仕様形
ボディ形式(T)直接配管形
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ポート数3
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
作動方式複動・片ロッド
定格流量(L/min)1~50(25)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類NPT
取付支持金具クレビス一体形(90°)
オートスイッチ有無あり
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式片ロッド
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
ポートねじの種類G
取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
定格電圧(V)(5) DC24
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数3
使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ