49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)






フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)



仕様定格流量範囲 (L/min):(20) 2 ~ 16、温度範囲:(T) 0~90℃ ねじの種類(N) NPT 出力仕様(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V) リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m) ポート管接続口径(03) 3/8
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷



・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



SMCブラケット
エコ商品
25A-PF3W704/720/504/520用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。 付属品タッピングねじ(3X8)4本付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
799 税込879
41日以内出荷





1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC32 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB32-5~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-5~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN50 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-5~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3LN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-520Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)520 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)