1,379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)


MY1H16-550W-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550W SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)550 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

MY1H16-200W メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-200W SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

MY1H16G-50W メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-50W SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
15日以内出荷

MY1H20G-400W メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-400W SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷

MY1H20-350W MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350W) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷

MY1H20-200W MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200W) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

MY1H20-100W MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-100W) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

MY1H20-450W MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-450W) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-50W) SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1H16-250W-M9B MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-250W) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)250 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷

MY1H16-200W-M9B MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-200W) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

MY1H16-150W MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-150W) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-100W) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアシリンダ  CDBA2C63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC CADデータあり
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 バルブ(V)真空仕様形 ボディ形式(T)直接配管形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2G100 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)



S Series(SY7100) SMC CADデータあり
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

S Series(SY5100) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)



S Series(SY3200) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6751種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体形(90°) オートスイッチ有無あり
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4239種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
1個
特価
11,637 税込12,801
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8837種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~) SMC CADデータあり
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)