カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,461)
  • メカニカル部品(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(60)
  • オカムラ(岡村製作所)(12,450)
  • イトーキ(7,235)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,257)
  • Panasonic(パナソニック)(2,780)
  • MAZDA(マツダ)(2,198)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,181)
  • YAGEO(2,002)
  • VISHAY(1,827)
  • エスコ(1,398)
  • ニッサン(1,331)
  • 大阪魂(1,295)
  • ホンダ(1,236)
  • SAMTEC(1,076)
  • KOA(921)
  • BOURNS(907)
  • TRACO POWER(862)
  • NSK(日本精工)(829)
  • RS PRO(738)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w1」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
KQ2W1 SMCKQ2W1SMC
8,898税込9,788
1袋(10個)
9日以内出荷
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2W1~) SMCフリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2W1~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
KQ2 Series(KQ2W1~) SMCKQ2 Series(KQ2W1~)SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
S Series(SY3120-5W1) SMCS Series(SY3120-5W1)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル関連資料カタログ(19.58MB)取扱説明書取扱説明書(4.42MB)
S Series(SY5220-5W1) SMCS Series(SY5220-5W1)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY5120-5W1) SMCS Series(SY5120-5W1)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
S Series(SY5120-5W1Z) SMCS Series(SY5120-5W1Z)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
S Series(SY5120-5W1ZD) SMCS Series(SY5120-5W1ZD)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY3120-5W1ZE) SMCS Series(SY3120-5W1ZE)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY3120-5W1ZD) SMCS Series(SY3120-5W1ZD)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY3120-5W1U) SMCS Series(SY3120-5W1U)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
S Series(SY5120-5W1U) SMCS Series(SY5120-5W1U)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-5W1Z) SMCS Series(SY3120-5W1Z)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY5120-5W1ZE) SMCS Series(SY5120-5W1ZE)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY5120-5W1R) SMCS Series(SY5120-5W1R)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY5220-5W1Z) SMCS Series(SY5220-5W1Z)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
S Series(SY5120-5W1S) SMCS Series(SY5120-5W1S)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY3120-5W1UE) SMCS Series(SY3120-5W1UE)SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
K Series(KQG2W01) SMCK Series(KQG2W01)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W01) SMCKQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W01)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W01) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W01)SMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W01SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W01SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
MB Series(MB1W100Z) SMCMB Series(MB1W100Z)SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
ZR1-W - エジェクタユニット SMCZR1-W - エジェクタユニットSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ブラケットB:ブラケットB無
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動両ロッド
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
その他(T~) SMCその他(T~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連キーワード
...
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16