128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

W Series(WF300) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WF SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ロック付シリンダ (MNBW~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
作動方式複動両ロッド
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF300 SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MBWF32TF-200Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWF32TF SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ねじの種類(-) Rc
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF32) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MUWF32-10DMZ MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWF32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

CS1WF300-580 CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF300) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)300 シリンダストローク(mm)580 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc
1個
279,800 税込307,780
14日以内出荷

CM Series(CM2WF32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 形式(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズWF SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド
1個
7,398 税込8,138
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF32 SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
9,598 税込10,558
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


CM2KWF32-25FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2KWF32 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷

MUWF32-150DMZ プレートシリンダ MUWF3 SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端形状(M) おねじ
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド( SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MDNBWF32TF-75-D MNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(MDNBWF32TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷


MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF32) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDQ2WF32F-20DZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~32~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)20 作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷




CQ2WF32TF-90DMZ CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF32TF) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

CDQ2WF32TF-75DZ CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF32TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

プレートシリンダ MDUWF SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)