カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 黒田精工(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • サンドビック(35)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • Festo(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(27)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • ニッサン(15)
  • 三菱電機(13)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(13)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • WAKI(和気産業)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • フジキン(9)
  • KITACO(8)
  • 三鈴工機(7)
  • タカショー(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-3」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)SMC
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
W Series(WF300) SMCW Series(WF300)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2WF32) SMCCM Series(CM2WF32)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッド
フラットアッタッチメント単体 SMCフラットアッタッチメント単体SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)
CD Series(CDM2WF32) SMCCD Series(CDM2WF32)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
20 Series(20-CDQ2W) SMC20 Series(20-CDQ2W)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF32SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
MUW-Z/MDUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド SMCMUW-Z/MDUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWF32) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWF32)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
プレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF32 SMCプレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF32SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF32) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF32)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MUWF3 SMCプレートシリンダ MUWF3SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ
プレートシリンダ MDUWF SMCプレートシリンダ MDUWFSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WFSMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズWF SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWFSMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF300 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF300SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF32 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF32SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF32-~)SMC
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF~)SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF300) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF300)SMC
279,800税込307,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動両ロッドストローク(mm)580タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~32~)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF32SMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF32TF) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF32TF)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)90タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF32TF) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF32TF)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
20 Series(20-MDU) SMC20 Series(20-MDU)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF32) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF32)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WF32 SMC薄形シリンダ CDQ2WF32SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF32TF SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF32TFSMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WF32F SMC薄形シリンダ CDQ2WF32FSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF32F) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF32F)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2SMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF32TN SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF32TNSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF32) SMCCM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF32)SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF32SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF32~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)