カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(867)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ニッサン(107)
- IKO(日本トムソン)(94)
- MAZDA(マツダ)(33)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ワルター(13)
- イトーキ(12)
- 中央精機(10)
- セキスイ(9)
- タンガロイ(9)
- ホンダ(9)
- マスプロ電工(8)
- 不二ラテックス(6)
- CKD(5)
- 三菱電機(5)
- オンダ製作所(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- 岩田製作所(4)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wl20」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WL20
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WL20)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CDQ2WL20
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL20-~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WL20~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WL20
SMC¥7,598税込¥8,3581個13日以内出荷ストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL20
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL20)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WL20TF)
SMC¥6,998税込¥7,6981個17日以内出荷ストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動両ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WL20TN)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動両ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドユニット (CXWL~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から22日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
ガイド付薄形シリンダ MGPWL
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
デュアルロッドシリンダ (CXSWL20-30~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSWL20-10~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSWL20-50~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
スライドユニット (CDBXWL20-50~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL20)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ CXSWL
SMC¥989税込¥1,0881個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)作動方式複動両ロッド
CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDBXWL20)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL20TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL20TF
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL20TN
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL20TN)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TN) NPT
デュアルロッドシリンダ (CXSWL20-75~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)75作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
...