SMC
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WL20TN)
シリンダ内径(Φmm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35438183
CDM2WL20TN-25FZ
CADデータダウンロード
25
(F) ロッド先端めねじ
(-) オートスイッチなし
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35438192
CDM2WL20TN-100Z
CADデータダウンロード
100
(-) ロッド先端おねじ
(-) オートスイッチなし
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35438208
CDM2WL20TN-150Z-M9PL
CADデータダウンロード
150
(-) ロッド先端おねじ
M9P
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください