曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL20-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL20-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全63種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603595CDQ2WL20-10DCZ-J79C10ラバークッション
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696354CDQ2WL20-10DMZ-A73CZ10ロッド先端おねじ
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696363CDQ2WL20-10DZ-A7310ロッド先端めねじ
¥12,160
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696372CDQ2WL20-10DZ-A73L10ロッド先端めねじ
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696381CDQ2WL20-10DZ-A93V10ロッド先端めねじ
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696397CDQ2WL20-10DZ-A93VL10ロッド先端めねじ
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696406CDQ2WL20-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696415CDQ2WL20-15DCMZ-A73Z15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696424CDQ2WL20-15DCMZ-A93VZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696433CDQ2WL20-15DMZ15ロッド先端おねじ
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696442CDQ2WL20-15DMZ-A93L15ロッド先端おねじ
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696451CDQ2WL20-15DMZ-F79L15ロッド先端おねじ
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696467CDQ2WL20-15DMZ-F7NWVL15ロッド先端おねじ
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696476CDQ2WL20-15DMZ-M9NL15ロッド先端おねじ
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696485CDQ2WL20-15DMZ-M9NWVL15ロッド先端おねじ
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696494CDQ2WL20-15DZ15ロッド先端めねじ
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696503CDQ2WL20-15DZ-A93L15ロッド先端めねじ
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696512CDQ2WL20-15DZ-F7NWVL15ロッド先端めねじ
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696521CDQ2WL20-15DZ-M9NWVL15ロッド先端めねじ
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696537CDQ2WL20-20DCMZ-A73Z20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696546CDQ2WL20-20DCMZ-A93VZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696555CDQ2WL20-20DCMZ-J7920ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696564CDQ2WL20-20DCMZ-M9B20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696573CDQ2WL20-20DCZ-A7320ラバークッション
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696582CDQ2WL20-20DCZ-A93V20ラバークッション
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696591CDQ2WL20-20DMZ20ロッド先端おねじ
¥9,130
¥8,198
¥9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696607CDQ2WL20-20DMZ-A73L20ロッド先端おねじ
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696616CDQ2WL20-20DMZ-A93VL20ロッド先端おねじ
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696625CDQ2WL20-20DZ-A93L20ロッド先端めねじ
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696634CDQ2WL20-20DZ-J79W20ロッド先端めねじ
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696643CDQ2WL20-20DZ-M9BW20ロッド先端めねじ
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696652CDQ2WL20-25DZ-F7NVL25ロッド先端めねじ
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696661CDQ2WL20-25DZ-M9BL25ロッド先端めねじ
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696677CDQ2WL20-25DZ-M9NVL25ロッド先端めねじ
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696686CDQ2WL20-30DMZ-A7330ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696695CDQ2WL20-30DMZ-A73H30ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696704CDQ2WL20-30DMZ-A9330ロッド先端おねじ
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696713CDQ2WL20-30DMZ-A93V30ロッド先端おねじ
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696722CDQ2WL20-30DZ-A73H30ロッド先端めねじ
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696731CDQ2WL20-30DZ-A73L30ロッド先端めねじ
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696747CDQ2WL20-30DZ-A9330ロッド先端めねじ
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696756CDQ2WL20-30DZ-A93VL30ロッド先端めねじ
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696765CDQ2WL20-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696774CDQ2WL20-35DMZ-J79CL35ロッド先端おねじ
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696783CDQ2WL20-40DCMZ-M9BL40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696792CDQ2WL20-40DCZ-J7940ラバークッション
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696801CDQ2WL20-40DCZ-M9B40ラバークッション
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696817CDQ2WL20-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696826CDQ2WL20-45DCMZ-A7345ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696835CDQ2WL20-45DCMZ-A73345ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする