43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL50TF) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2KWL50TN-100 CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWL50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動両ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CQ2WL50TN-75DZ CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL50TN) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

CA2WL50TF-100Z CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WL50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TF) G
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷


CQ2KWL50TF-30DZ CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CQ2KWL50TF) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50TF) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQ2KWL50TN-50DZ CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

CDA2WL50TN-75KKZ CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(KK) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MGPWL50TF-50-XC56 ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動両ロッド 仕様(-XC56) ノックピン穴付 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

CNA2WL50TN-100J-D CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WL50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動両ロッド クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側) 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL50TF) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WL50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T50~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)



ブレーキ付ものさしくん (CE2T~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動
1個
97,980 税込107,778
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T50-9 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2T~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T40 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ロックアップシリンダ CDL1T50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-2) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2T50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T50) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-5) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T50 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)100
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)350
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-8) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

関連カテゴリ