カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
「wls-06」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-300
SMC¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-300
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-810
SMC¥95,980税込¥105,5781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)810形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-100
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100
SMC¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-710
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)710磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-910
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)910形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-100
SMC¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-100
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-2~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-150Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-280Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)280クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし