曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-910

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-910 - SMC
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
材質
(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)
910
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348543CDS1FN140-910-A34-XC6
122,710
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22348559CDS1FN140-910-A34S-XC6
111,930
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22348568CDS1FN140-910-A59WL-XC6
120,730
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22348577CDS1FN140-910-A59WLS-XC6
110,940
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22348586CDS1FN140-910-XC6
104,340
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする