曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-100

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-100 - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348647CDS1FN160-100-A34S-XC6
74,470
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22348656CDS1FN160-100-A59WLS-XC6
73,480
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22348674CDS1FN160-100-M9BL3-XB5
132,990
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
22348683CDS1FN160-100-M9B3-XB5
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
22348699CDS1FN160-100-M9B3-XC3BC
84,700
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22348708CDS1FN160-100-XC3BC
61,710
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22348717CDS1FN160-100-XC35
67,490
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22348726CDS1FN160-100-Z73LS-XC6
71,610
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22348665CDS1FN160-100-J51
79,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする