94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT SMC CADデータあり
作動方式複動両ロッド 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WT~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WT300) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)300 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc
1個
229,800 税込252,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CDS1WT180-200J-A93 CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WT180) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)200 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WT250) SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDS1WT160-220-M9BWL CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WT160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)220 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
88,980 税込97,878
14日以内出荷

CS1WT200-400 CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WT200) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)400 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷

CDS1WT160TN-100 CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WT160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)100 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷

CS1WT125-110 CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WT125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)110 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc
1個
52,980 税込58,278
15日以内出荷

CS1WTF125-100 CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WTF125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)100 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷

CDS1WT125-150J-A93 CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WT125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)150 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷

CS1WT180-50 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT180 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)50 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
96,980 税込106,678
14日以内出荷

CDS1WT180-200-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WT180 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)200 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷

CS1WT160-50 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT160 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)50 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷

CS1WT125-250-XC6 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT125 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)250 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷

CS1WT140-100-XC6 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT140 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)100 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
63,980 税込70,378
15日以内出荷

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)



2色表示式デジタルフロースイッチ PFM72 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

P Series(PFM750) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM51 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

P Series(PFM725) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2960種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3013種類の商品があります)

P Series(PFM710) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM55 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

P Series(PFM525) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)