「x0505」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷


3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542K SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542T SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類Rc
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542RK) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RK) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542T) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542R) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YOD1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342K SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)



3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、オーダーメイド仕様:(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1G1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ポート数3 定格電圧(V)(1) AC100 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP342-1TZ1-01A-F-X505 VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1TZ1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 仕様(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様 リード線取出方法(T) コンジットターミナル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YD1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZD1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TZ1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DO1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RK SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)