カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,057)
- メカニカル部品(680)
- はんだ関連・静電気対策用品(197)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 機構部品(5)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(89)
- エスコ(18,817)
- オカムラ(岡村製作所)(14,031)
- BIGM(丸山製作所)(13,663)
- ホンダ(10,848)
- サンコーインダストリー(9,883)
- 大阪魂(8,487)
- RS PRO(5,898)
- 三木プーリ(4,825)
- コガネイ(4,378)
- MAZDA(マツダ)(4,288)
- Kawasaki(3,962)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,645)
- piaggio(ピアッジオグループ)(2,559)
- 三菱電機(2,443)
- スズキ(2,371)
- KTM(2,217)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1,989)
- Panasonic(パナソニック)(1,832)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(253)
価格
価格で絞り込む
「x1」の検索結果

IRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
薄形シリンダ CQ2シリーズX1
SMC¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X01
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(10個)9日以内出荷形状異径ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(inch)Φ1/8適合管継手d(inch)Φ5/32
真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
真空パッド (ZP50~)
SMC¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から11日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
真空パッド (ZP3~)
SMC¥399~税込¥439~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
真空パッド (ZP40~)
SMC¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
配管モジュール (KB~)
SMC¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
真空パッド ZP2-B
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
...