カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- コガネイ(81)
- RS PRO(51)
- StarTech.com(36)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- Lumberg Automation(23)
- ASUS(エイスース)(15)
- エスコ(9)
- 3M(スリーエム)(9)
- ブロードウォッチ(9)
- Schutzinger(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- SIEMENS(5)
- VISHAY(5)
- SCHMERSAL(5)
- ブランドをもっと見る
「x4a 3m」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2XA40
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA40)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA40
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
水用デジタルフロースイッチ PF3W72
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から37日以内出荷3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
パイロット・ポペットタイプ (VP742~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344
SMC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50L4X
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ50オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA50L4X)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷サイズ(mm)50オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA50H4X)
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷リード線(m)3サイズ(mm)50オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30H4X)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷サイズ(mm)30オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA20L4X)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷サイズ(mm)20接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA20H4X)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷サイズ(mm)20オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542R)
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20L4X)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷サイズ(mm)20接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50L4X
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ50オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB20H4X
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ20オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50Z4)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE4
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZE4
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZL4
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RT
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RT)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4G1)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式