カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(677)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(714)
- Festo(175)
- MAZDA(マツダ)(126)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- RS PRO(369)
- エスコ(606)
- コガネイ(458)
- スズキ(93)
- ニッサン(264)
- ノーブランド(140)
- ハンマーキャスター(251)
- ホンダ(591)
- ヤナセ(柳瀬)(113)
- 三木プーリ(98)
- 大阪魂(900)
- 工進(259)
- 日野自動車(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「x80」の検索結果

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X85
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X50
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥249~税込¥274~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
パイロット・ポペットタイプ VP318
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ VP314
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FX80)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷クッション(-) なし軸(X) 片軸四面取りサイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/4
薄形シリンダ CQ2シリーズX8
SMC¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX80
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(X) 片軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個10日以内出荷から13日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BX80)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷揺動角度(90) 90°標準軸(X) 片軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LX80
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4揺動角度(°)(100) 100
...