チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)28
作動方式複動片ロッド
1個
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)11
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)165
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
1個
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)65
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)26
作動方式複動片ロッド
1個
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
チューブ内径(Φmm)16
ポートねじの種類(-) M ねじ
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)46
作動方式複動片ロッド
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)58
作動方式複動片ロッド
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)87
作動方式複動片ロッド
1個
¥54,980
税込¥60,478
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)65
作動方式複動片ロッド
1個
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)56
作動方式複動片ロッド
1個
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)80
作動方式複動片ロッド
1個
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)95
作動方式複動片ロッド
1個
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)85
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)74
作動方式複動片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
モータ種類(NX) 取付形状X
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
ボールねじリード(mm)(B) 6
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
角度調整範囲0~190°
サイズ(mm)10
ポートねじの種類(-) M5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)90
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
シリンダストローク(mm)37
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
シリンダストローク(mm)98
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)21
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ