チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動
作動方式複動
作動方式複動
新技術により耐久性4倍以上
既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.78MB)
ポート数2
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)5
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数2
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)650
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)900
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
1個
¥98,980
税込¥108,878
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)410
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)630
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
1個
¥99,980
税込¥109,978
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)525
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
1個
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ