作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)10
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)70
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・両ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
配管形式(-) 標準形
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)90
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト-
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)35
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ