カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(550)
- TRW(3)
- NTB(2)
- Vesrah(2)
- ADIO(2)
- 明治機械製作所(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- RK JAPAN(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- SP忠男(1)
- brembo(1)
- LONG(1)
「xc155」の検索結果
特価

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-155Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)155クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA50)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-155
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)155作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-155AZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷ストローク(mm)155作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
標準形エアシリンダ(角形カバー)標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2B~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷から30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-155AZ
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)155ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-155AZ)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)155作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-155AZ)
SMC¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷ストローク(mm)155作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド