SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-155AZ)
ストローク(mm)
155
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39426503
MGPM25-155AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥
35,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39426512
MGPM25-155AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
M9B
¥
37,730
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください