カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(90)
- BULGIN(31)
- MAZDA(マツダ)(24)
- サトーパーツ(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- brembo(4)
- 渡辺電機工業(4)
- エスコ(3)
- サンドビック(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ニッサン(3)
- イスカル(2)
- エイト(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
「xf-6」の検索結果

ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340機構首振り真空取出方向横
ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340機構首振り真空取出方向横
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XF63)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズXF
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2XF63
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XF~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XF63)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2X~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)0.5~300作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XF63
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付