曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズXF

薄形シリンダ CQ2シリーズXF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXF - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53965012CQ2XF100-100D100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
52,090
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965021CQ2XF32-100DCM32(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965037CQ2XF32-100DM32(M) ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965046CQ2XF40-100DCM40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965055CQ2XF63-100D63(-) 標準(ロッド先端めねじ)
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965064CQ2XF63-100DM63(M) ロッド先端おねじ
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965073CQ2XF63-50DC63(C) ラバークッション付
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965082CQ2XF80-100DC80(C) ラバークッション付
43,510
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする