カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- KITZ(キッツ)(22)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- 三木プーリ(15)
- LEPLUS NEXT(11)
- エスコ(8)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
- POP1(7)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- 河村電器産業(6)
- TRUSCO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- Aratas(旧:omron)(4)
- 象印マホービン(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- 東洋バルヴ(3)
- ALPINE(3)
- マリンテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xh-10」の検索結果
特価

ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥10,980税込¥12,0781袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781袋(2個)当日出荷から12日以内出荷耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEFS40NXH)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X寸法(mm)40精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ロータリアクチュエータ (CRA1L~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FX~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ