カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • ニッサン(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • NEC(33)
  • CKD(26)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • KIJIMA(キジマ)(22)
  • BOURNS(16)
  • EPCOS(15)
  • コガネイ(13)
  • エスコ(12)
  • 三菱(12)
  • VISHAY(10)
  • 黒田精工(8)
  • ナンシン(8)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • 阪上製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-110」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC-A T - T形スペーサ(Y110) SMCAC-A T - T形スペーサ(Y110)SMC
629税込692
1個
9日以内出荷
型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用管接続口径(M5) M5x0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
V Series(VQ110Y) SMCV Series(VQ110Y)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ
VQ Series(VQ110Y-~) SMCVQ Series(VQ110Y-~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(VY110~) SMCその他(VY110~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズSMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズSMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100) SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
パイロット方式(0) 内部パイロット形
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ SMC電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズSMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425Y-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425Y-~)SMC
929税込1,022
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)SMC
2,198税込2,418
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)SMC
4,298税込4,728
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604Y-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604Y-~)SMC
1,198税込1,318
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y11) SMCKQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y11)SMC
6,898税込7,588
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y11SMC
8,598税込9,458
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
KQ2 Series(KQ2Y1~) SMCKQ2 Series(KQ2Y1~)SMC
6,798税込7,478
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~)SMC
6,598税込7,258
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110Y SMC3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110YSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
電空ハイレグ VY1シリーズ SMC電空ハイレグ VY1シリーズSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形 SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形SMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1101) SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1101)SMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
パイロット方式(1) 外部パイロット形
ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ) SMCパイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-1~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-1~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM25-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-110 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-110SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-110 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-110SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
V Series(V115) SMCV Series(V115)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷