「y継手」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y23 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y12 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 管接続口径R1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷




1袋(5個)
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
5,398 税込5,938
10日以内出荷


金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷










4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)