カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(412)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(40)
- MAZDA(マツダ)(37)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ホンダ(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- ALBA(アルバ)(9)
- brembo(8)
- オジデン(大阪自動電機)(7)
- コーセル(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 富士インパルス(7)
- RS PRO(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 小野測器(6)
- CKD(6)
- M5Stack(6)
- 三菱電機(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「y2 5g」の検索結果

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG50
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YG50
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
S Series(SS5Y5-12G2)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-10G2)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YG50
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
S Series(SS5Y7-10G2)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(U) U側
S Series(SS5Y3-10G2)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
大型真空ユニット (ZR1-VK2Y~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
大型真空ユニット (ZR1-VDK2Y~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
真空ユニット(ZX1-VAJ2Y5~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能定格電圧(V)DC24
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から10日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G2
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷管接続口径(CM) ストレート口径混合取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100Y
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75Y
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50Y
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-125Y
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CQ Series(CQ2YG50)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷から14日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK23
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷から13日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y3-10G1)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75Y)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50