「ys-04」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数3
切換方式N.C.
使用流体空気
・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮
作動方式複動
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
作動方式複動片ロッド
関連キーワード