11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(YU-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
材質クロムモリブデン鋼 材質/仕上クロムモリブデン鋼/ニッケルめっき
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YU1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(F) G 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542K SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542R) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)



CD Series(CDG1YU63) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード